Beli harga cutting disc 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  2. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  3. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp16.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  4. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  5. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  6. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp149.900

    TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Granit dan Andesit
    atribut:
    • Product ID: TOK0502
    • Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
  7. TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
  8. 3M Cubitron II Fibre Disc 982C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  9. BITEC Flap Disc For Metal 4 inch (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp9.900

    BITEC Flap Disc For Metal 4 inch (Amplas Susun)
    atribut:
    • Type/Packing: 10 pcs / Shrinked Plastic
  10. RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.900

    RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materia
    atribut:
    • Size (mm): 180x160
  11. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  12. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  13. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  14. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  15. PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp12.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
Daftar Harga harga cutting disc 4 Terbaru October 2026
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp29.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)Rp16.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik StandarRp89.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp149.900
KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp37.900
TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp3.900
3M Cubitron II Fibre Disc 982CRp2.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)